萩原工業
アスベスト回収袋 透明(外袋)
アスベスト回収・除去工事の必需品です。
ビル・工場・その他建物などでの石綿除去作業時に使用します。
内袋と外袋を使用し、二重に密閉して廃棄してください。
土塁用の土のうとしては不向きです。
用途
アスベスト回収・除去用。
トラスコ品番
719-0844
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
色
透明
容量(L)
90
縦(mm)
1280
横(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68288985
ASB1280C
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください