アスベスト回収袋 黄色(内袋)

アスベスト回収袋 黄色(内袋) - 萩原工業アスベスト回収袋 黄色(内袋) - 萩原工業アスベスト回収袋 黄色(内袋) - 萩原工業アスベスト回収袋 黄色(内袋) - 萩原工業アスベスト回収袋 黄色(内袋) - 萩原工業

アスベスト回収・除去工事の必需品です。
ビル・工場・その他建物などでの石綿除去作業時に使用します。
内袋と外袋を使用し、二重に密閉して廃棄してください。
土塁用の土のうとしては不向きです。

用途アスベスト回収・除去用。トラスコ品番719-0843材質ポリエチレン厚さ(mm)0.15イエロー容量(L)90縦(mm)1280横(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68288976ASB1280Y
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする