ターピー ダストキャッチクロス

ターピー ダストキャッチクロス - 萩原工業ターピー ダストキャッチクロス - 萩原工業ターピー ダストキャッチクロス - 萩原工業

静電気を利用して近傍のアスベストを吸着させる効果があります。
アスベスト回収作業時の壁面養生シートとして回収作業を助けます。
布でクロスを拭いてから使用すると、吸着効果が出やすくなります。

用途
アスベスト回収作業時の壁面養生シートに。
粉じん、ちり、ホコリなどの発生する作業現場に。
塗装工事用飛散防止養生に。
材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.11イエロー長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※クロスに付着したアスベストや粉じんが飛散しないよう、慎重に取り扱ってください。
※廃棄物として処理する場合は、法令に従って分別・処理してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68288958DCC0950719-07960.9
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
68288967DCC1850719-07951.8
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする