ハタヤリミテッド
屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール
通電状態が一目でわかるパイロットランプ付です。
屋内用プラグに取り付けるだけで簡単に屋外用プラグに変換できます。
コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
材質
円盤:鉄板製
定格
125/5(V/A)
内容量
1台
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(1.71MB)
注意
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
コンセント形状
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289186
SS-20PL
4.4
20
2P×4個
VCT 1.25×2C
¥
17,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68289195
SS-30PL
5.6
30
2P×4個
VCT 1.25×2C
¥
21,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68289211
SS-20KPL
5.1
20
2P接地付×4個
VCT 1.25×3C
¥
22,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68289220
SS-30KPL
6.5
30
2P接地付×4個
VCT 1.25×3C
¥
26,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
68289229
SG-20KPL
5.6
20
2P接地付×4個
VCT 2.0×3C
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68289238
SG-30KPL
7.2
30
2P接地付×4個
VCT 2.0×3C
¥
30,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください