曜日別特売

BLDCハイスピードドライヤー

BLDCハイスピードドライヤー - コイズミ(小泉成器)BLDCハイスピードドライヤー - コイズミ(小泉成器)BLDCハイスピードドライヤー - コイズミ(小泉成器)BLDCハイスピードドライヤー - コイズミ(小泉成器)BLDCハイスピードドライヤー - コイズミ(小泉成器)BLDCハイスピードドライヤー - コイズミ(小泉成器)BLDCハイスピードドライヤー - コイズミ(小泉成器)BLDCハイスピードドライヤー - コイズミ(小泉成器)

毎分約10万回転の小型・高速BLDCモーター搭載、最大風速約44m/秒のハイスピードな風でより速く美しくブロー
軽量&コンパクトな折りたたみ式ハンドル
温冷自動切替モードでツヤ感UP
スピード乾燥とセットにも適したスリットノズル付属、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)
3段階の風量切替え:HIGH/MID/LOW
3つのモード切替え:HOT/H&C/COOL

付属品集風器幅(mm)187質量(kg)0.45高さ(mm)197奥行(mm)59消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7モード切替ホット/温冷自動切替/クール風量調整3段階(HIGH/MID/LOW)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293517KHDM800R
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68293526KHDM800A
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする