コイズミ(小泉成器)
LEDミラー
スタンド式でコンパクト、四角型卓上タイプ
拡大率:等倍/5倍(付属品)
鏡サイズ(148mmx217mm)
付属品
USBケーブル
幅(mm)
167
質量(kg)
0.48
高さ(mm)
238
奥行(mm)
28
電源
2電源方式:DC5V 1A(専用USBケーブル使用)/DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3本(別売)使用)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293736
KBE3191P
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください