USB充電3枚刃シェーバー

USB充電3枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電3枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電3枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電3枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電3枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電3枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電3枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電3枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)

肌にしっかり密着するフロート構造の往復式3枚刃
操作しやすいハンディサイズ、直径28mmスリムグリップ
USB充電タイプ
IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK
持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載
電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載
USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)
携帯、収納に便利な専用キャップ、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き

付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)61質量(kg)0.13高さ(mm)126奥行(mm)34電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約60(約10分で自動停止×6回)充電時間(分)90内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293761KMC0821H
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
68293770KMC0821S
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする