USB充電5枚刃シェーバー

USB充電5枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電5枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電5枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電5枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電5枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電5枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電5枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電5枚刃シェーバー - コイズミ(小泉成器)

研ぎ澄まされたシームレスデザイン
ハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット
往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)
IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK
USB充電タイプ
持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載
電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載
マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き

付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)66質量(kg)0.13高さ(mm)60奥行(mm)45電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回)充電時間(分)90内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293815KMC0800H
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
68293831KMC0800S
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする