USB充電シェーバー

USB充電シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電シェーバー - コイズミ(小泉成器)USB充電シェーバー - コイズミ(小泉成器)

指先でつまめるミニサイズ、やさしい剃り心地の回転式シェーバー
IPX7基準の防水設計で水洗いOK
USB充電タイプ
持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる機能搭載
電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載
マグネット式のキャップで収納や持ち運びをスマートに
USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)
携帯や収納に便利な専用キャップとケース、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き

付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)48質量(kg)0.07高さ(mm)46奥行(mm)48電源充電・交流式(市販またはメーカー別売部品のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)充電時間(分)90内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293797KMC0830H
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
68293806KMC0830S
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする