コイズミ(小泉成器)
VIOシェーバー&トリマー
VIO専用シェーバー&トリマー
肌に直接触れないカバーコーム付属(トリマー刃に装着)
アタッチメントのみ水洗いOK
お手入れしやすいミラー&LEDライト付き
付属品
アタッチメント(トリマー刃、ネット刃)、カバーコーム、掃除用ブラシ
幅(mm)
35
質量(kg)
0.04
高さ(mm)
140
奥行(mm)
29
電源
乾電池式
使用電池
単4形アルカリ乾電池1本 ※別売
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293700
KLC0280W
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください