曜日別特売

アイブロウシェーバー

アイブロウシェーバー - コイズミ(小泉成器)アイブロウシェーバー - コイズミ(小泉成器)アイブロウシェーバー - コイズミ(小泉成器)アイブロウシェーバー - コイズミ(小泉成器)アイブロウシェーバー - コイズミ(小泉成器)アイブロウシェーバー - コイズミ(小泉成器)アイブロウシェーバー - コイズミ(小泉成器)アイブロウシェーバー - コイズミ(小泉成器)

小回りのきくヘッドで細やかな微調整が叶う眉用シェーバー
ポーチにinしたいコンパクトボディ、携帯に便利なキャップ付
トリマー刃でマユの形づくり。約9mmの短い刃でマユを細かくセット。直線的にマユの形を整えるときに最適。
ミニ回転刃でポイントケア。肌に直接触れにくい回転式刃。眉間やマユ下など細かい部分のお手入れに。
アタッチメントのみ水洗いOK、掃除用ブラシ付

付属品アタッチメント(回転刃、トリマー刃)、キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)21質量(kg)0.03高さ(mm)136奥行(mm)22電源単4形アルカリ乾電池1本(別売)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293709KLC0741W
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする