コードレス2WAYアイロン

コードレス2WAYアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレス2WAYアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレス2WAYアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレス2WAYアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレス2WAYアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレス2WAYアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレス2WAYアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレス2WAYアイロン - コイズミ(小泉成器)

コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)
2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター
専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応
海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。
2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ

付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)235質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)36電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293630KHR7450H
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする