コードレスストレートアイロン

コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)

コードレスタイプのストレートアイロン
海外使用OK、充電池取り外しOK。
2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター
専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応
2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き
海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付

付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ幅(mm)183質量(kg)0.17高さ(mm)35奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293639KHS8660W
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
68293648KHS8660H
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
68293657KHS8660P
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする