コードレス前髪アイロンプラス

コードレス前髪アイロンプラス - コイズミ(小泉成器)コードレス前髪アイロンプラス - コイズミ(小泉成器)コードレス前髪アイロンプラス - コイズミ(小泉成器)コードレス前髪アイロンプラス - コイズミ(小泉成器)コードレス前髪アイロンプラス - コイズミ(小泉成器)コードレス前髪アイロンプラス - コイズミ(小泉成器)コードレス前髪アイロンプラス - コイズミ(小泉成器)コードレス前髪アイロンプラス - コイズミ(小泉成器)

前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!
手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利
ブラシ型のセラミックコーティングプレート
特許取得のブラシ形状 ※特許第7624548
2段階温度調整(約140℃/180℃)
充電池の取り外しOK、海外使用OK※
2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)

付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)175質量(kg)0.1高さ(mm)24奥行(mm)27電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)25充電時間(時間)4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293675KHR6430P
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
68293691KHR6430N
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする