曜日別特売

ハイスピードマイナスイオンドライヤー

ハイスピードマイナスイオンドライヤー - コイズミ(小泉成器)ハイスピードマイナスイオンドライヤー - コイズミ(小泉成器)ハイスピードマイナスイオンドライヤー - コイズミ(小泉成器)ハイスピードマイナスイオンドライヤー - コイズミ(小泉成器)ハイスピードマイナスイオンドライヤー - コイズミ(小泉成器)ハイスピードマイナスイオンドライヤー - コイズミ(小泉成器)ハイスピードマイナスイオンドライヤー - コイズミ(小泉成器)ハイスピードマイナスイオンドライヤー - コイズミ(小泉成器)

コンパクトで満足な速乾力
約10万回転/分のBLDCモーター搭載、パワフルな風を届けます。
ハイパワー1200W、マイナスイオン搭載
4種類の風(HOT-SCALP-AUTO H/C-COOL)、2段階風量調節(HIGH-LOW)
軽量・コンパクト375g
取り付けも回転も簡単なマグネット式セットノズル、着脱式フィルター

付属品集風器幅(mm)107質量(kg)0.38高さ(mm)181奥行(mm)53消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7モード切替HOT-SCALP-AUTO H/C-COOL風量調整2段階内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293535KHDB200C
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68293551KHDB200H
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68293560KHDB200P
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする