コイズミ(小泉成器)
ハリウッドミラー
便利な小物置きトレー付きハリウッドミラー
3色調色ライト(昼光色・昼白色・電球色)、調光機能付き
ミラーの縦横回転、上下角度調節可能
タッチセンサースイッチ、自動電源OFF機能(約30分)
付属品
USBケーブル
幅(mm)
170
質量(kg)
0.75
高さ(mm)
280
奥行(mm)
105
電源
2電源方式:DC5V 1A(専用USBケーブル使用)/DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3本(別売)使用)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293745
KBE3173P
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください