曜日別特売

フェイスシェーバー

フェイスシェーバー - コイズミ(小泉成器)フェイスシェーバー - コイズミ(小泉成器)フェイスシェーバー - コイズミ(小泉成器)フェイスシェーバー - コイズミ(小泉成器)フェイスシェーバー - コイズミ(小泉成器)フェイスシェーバー - コイズミ(小泉成器)フェイスシェーバー - コイズミ(小泉成器)フェイスシェーバー - コイズミ(小泉成器)

うぶ毛ケアでメイクのり&お肌の明るさアップ
化粧ポーチに収納しやすいコンパクトデザイン
肌に直接触れにくい回転刃を採用
暗い場所でも使いやすいLEDライト搭載
アタッチメント(刃部)水洗いOK
収納や持ち運びに便利なキャップ付

付属品キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)24質量(kg)0.05高さ(mm)105奥行(mm)24電源単3形アルカリ乾電池1本(別売)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293727KLC0780H
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする