コイズミ(小泉成器)
マイナスイオンヘアドライヤー
ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載
コンパクト&軽量モデル(本体約330g)
小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)
毛髪巻込み防止機構
付属品
集風器
幅(mm)
148
質量(kg)
0.33
高さ(mm)
175
奥行(mm)
68
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.7
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293605
KHD9630W
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68293621
KHD9630H
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください