コイズミ(小泉成器)
マイナスイオンヘアドライヤー
自動電圧切り替えで海外でも楽々スタイリング
ノズルレスデザイン採用で旅行に最適なコンパクト設計
手が疲れにくい軽量タイプ約355g
コンパクトに折りたためるツイストハンドル
幅(mm)
150
質量(kg)
0.36
高さ(mm)
183
奥行(mm)
63
消費電力(W)
100-120V:620-900 200-240V:700-1000
スイッチ
メイン:TURBO-SET-COOL-OFF
コード長さ(m)
1.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293569
KDD0030H
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください