コイズミ(小泉成器)
ミニドライヤー
持ち運びたくなる、ポケットサイズのミニドライヤー
おでかけ先や旅行などの持ち運びにも ※国内専用
ミニでもパワフル700W
コンパクトに折りたためる
手のひらサイズ約230g(コード・集風器を含む)
付属品
集風器
幅(mm)
114
質量(kg)
0.23
高さ(mm)
124
奥行(mm)
60
消費電力(W)
700
コード長さ(m)
1.2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293578
KHD9731P
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68293587
KHD9731D
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68293596
KHD9731G
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください