曜日別特売

NERO19Φ 4段セット

NERO19Φ 4段セット - AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 4段セット - AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 4段セット - AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 4段セット - AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 4段セット - AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 4段セット - AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 4段セット - AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 4段セット - AIS (エイ・アイ・エス)

シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。
シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。
重厚感あふれる見た目、存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。
収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。
バスケットや収納ボックスなどを置いたりして使用するのにちょうどいい奥行35cm。
キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!
背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。
棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。
棚板は、約2.5cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。
アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。
スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら、線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。
スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。
ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。
別売りキャスターを取り付けた場合は、耐荷重はキャスターの耐荷重に準じます。
当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。

幅(mm)600質量(kg)6BK高さ(mm)1200奥行(mm)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68289037NERO-603512 BK
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする