曜日別特売

折畳ミーティングチェア×4脚セット

折畳ミーティングチェア×4脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア×4脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア×4脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア×4脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア×4脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア×4脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア×4脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア×4脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)

クッション入り座面と背もたれで快適な座り心地の折りたたみチェア。
使用しない時は簡単に畳んで省スペースに収納可能。
スチール製で丈夫な設計。会議や来客、集会など多目的に活躍します。
オフィスや家庭にも馴染むシンプルデザイン。

幅(mm)470質量(kg)16.8高さ(mm)780奥行(mm)450座面高さ(mm)470内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68289010AHMO-07×4pcs BKBK
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68289019AHMO-08×4pcs GYGY
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする