洗える ラグソファ 背もたれ付き

洗える ラグソファ 背もたれ付き - 萩原洗える ラグソファ 背もたれ付き - 萩原洗える ラグソファ 背もたれ付き - 萩原洗える ラグソファ 背もたれ付き - 萩原洗える ラグソファ 背もたれ付き - 萩原洗える ラグソファ 背もたれ付き - 萩原洗える ラグソファ 背もたれ付き - 萩原洗える ラグソファ 背もたれ付き - 萩原

ソファいらずで、くつろぎ空間。ピタッとズレないラグ。

組成
ラグ(厚さ:約1cm)
表面:ポリエステル100%
中材:ポリエステル100%
裏面:ポリエステル100%
アンダーラグ(厚さ:約4cm)
表面:ポリエステル100%
中材:ウレタンフォーム(25D)
裏面:ポリエステル100%(すべり止めドット付き)
背もたれL型・I型(高さ:約30cm)
表面:ポリエステル100%
中材:ウレタンフォーム(20D)
用途「ピターらラグ」は、敷くだけでズレにくい特殊構造を採用したソファラグです。裏面の独自加工により、フローリングに”ピタッ”と吸着し、動いてもめくれにくく快適。さらに「背もたれセット」を使えば、床にラグを敷くだけでソファのような寛ぎ空間をつくることができ、場所を取らずにリビングやワンルームでもすっきりと配置できます。お子様の遊び場やペットとの暮らしにも安心で、カバーは外して洗えるので清潔さをキープできるのも嬉しいポイント。さらりとした肌触りの生地はオールシーズン快適で、使う場所を選びません。カラーはベージュとグレー、サイズは120×180cm・180×180cm・180×240cmの3種類をご用意。ソファがなくても十分にくつろげる”新しいリビングスタイル”を提案するラグです。仕様ホットカーペット対応厚さ(mm)40機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果あり洗濯方法洗濯機で洗えます(※ラグ・背もたれカバーのみ)(ドラム式不可)内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68289055270623700ブラウン約120×180
27,264
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289071270623710グレー約120×180
27,264
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289080270623701ブラウン約180×180
54,536
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289089270623711グレー約180×180
54,536
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289098270623702ブラウン約180×240
59,082
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289107270623712グレー約180×240
59,082
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする