チェア カイロ

チェア カイロ - ADAL(アダル)チェア カイロ - ADAL(アダル)チェア カイロ - ADAL(アダル)

親しみやすいフォルムが特徴のカフェチェア

用途カフェテーブル種別PU-5材質フレーム:オーク材CL色(ナチュラル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×540×780座面高さ(mm)SH:450グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに104cm以上の有効開口が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68292905W6004-10CL
55,500
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする