チェア カトレア

チェア カトレア - ADAL(アダル)チェア カトレア - ADAL(アダル)チェア カトレア - ADAL(アダル)チェア カトレア - ADAL(アダル)チェア カトレア - ADAL(アダル)チェア カトレア - ADAL(アダル)チェア カトレア - ADAL(アダル)チェア カトレア - ADAL(アダル)

あらゆるシーンに幅広く対応するベーシックチェア。
耐久性にも優れ、高水準の強度試験をクリアしたロングセラー商品。

用途木製椅子材質脚:ビーチ材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×530×840座面高さ(mm)SH:460RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68291801W9164-10CLXCL色(ナチュラル)ICO-03(PVCレザー)、難燃性(JABIA 規格)、防汚加工、抗菌、耐移行、RoHS
38,000
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68291810W9164-10CLXCL色(ナチュラル)ICO-10(PVCレザー)、難燃性(JABIA 規格)、防汚加工、抗菌、耐移行、RoHS
38,000
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68291819W9164-10CLXCL色(ナチュラル)ICO-34(PVCレザー)、難燃性(JABIA 規格)、防汚加工、抗菌、耐移行、RoHS
38,000
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68291828W9164-10MBXMB色(モカブラック)ICO-03(PVCレザー)、難燃性(JABIA 規格)、防汚加工、抗菌、耐移行、RoHS
38,000
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68291837W9164-10MBXMB色(モカブラック)ICO-10(PVCレザー)、難燃性(JABIA 規格)、防汚加工、抗菌、耐移行、RoHS
38,000
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68291846W9164-10MBXMB色(モカブラック)ICO-34(PVCレザー)、難燃性(JABIA 規格)、防汚加工、抗菌、耐移行、RoHS
38,000
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする