ADAL(アダル)
チェア ジャック
どんな空間にも合うスタンダードな形が人気のカジュアルチェア。座面は合板シートタイプとシートパッドタイプから選べます。
用途
木製椅子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×530×770
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68292081
W6005-10CL
フレーム:オーク材/背・座:オーク突板
CL色(ナチュラル)
SH:440
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68292090
W6005-10BR
フレーム:オーク材/背・座:オーク突板
BR色(ブラウン)
SH:440
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68292099
W6005-10MB
フレーム:オーク材/背・座:オーク突板
MB色(モカブラック)
SH:440
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68292108
W6005-10CLX
フレーム:オーク材/背:オーク突板
CL色(ナチュラル)
SH:460
¥
45,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68292117
W6005-10BRX
フレーム:オーク材/背:オーク突板
BR色(ブラウン)
SH:460
¥
45,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68292126
W6005-10MBX
フレーム:オーク材/背:オーク突板
MB色(モカブラック)
SH:460
¥
45,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68292135
W6005-10CLX
フレーム:オーク材/背:オーク突板
CL色(ナチュラル)
SH:460
¥
45,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68292151
W6005-10BRX
フレーム:オーク材/背:オーク突板
BR色(ブラウン)
SH:460
¥
45,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68292160
W6005-10MBX
フレーム:オーク材/背:オーク突板
MB色(モカブラック)
SH:460
¥
45,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。