ADAL(アダル)
チェア スィーピー
再生レザーを使用したモダンでスタイリッシュなチェア
用途
レザーチェア
材質
張地:リサイクルレザー
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×540×880
座面高さ(mm)
SH:460
内容量
1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに108cm以上の有効開口が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68292948
M9078-10KK
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません