チェア スカラ

チェア スカラ - ADAL(アダル)チェア スカラ - ADAL(アダル)チェア スカラ - ADAL(アダル)チェア スカラ - ADAL(アダル)チェア スカラ - ADAL(アダル)チェア スカラ - ADAL(アダル)チェア スカラ - ADAL(アダル)チェア スカラ - ADAL(アダル)

成型合板シェルのスチールイスに、バッグや傘を引っ掛けられる機能を付加しました。日本製。

用途スタッキングチェア。社食、学食、フードコートなどでの使用に最適材質シェル:メラミン化粧板/脚:スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×760座面高さ(mm)SH:440グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68291749M4018-10N1Kウッド
37,500
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68291758M4018-10JKライトグレー
37,500
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68291767M4018-10EKブルー
37,500
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68291776M4018-10GKグリーン
37,500
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68291785M4018-10DJKダークグレー
37,500
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする