ADAL(アダル)
チェア トッレ
フランス在住のロナン&エルワンブルレック兄弟の事務所出身のデザイナーの商品
用途
プラスチックチェア
材質
フレーム:ポリプロピレン
色
ディープレッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×470×800
座面高さ(mm)
SH:460
内容量
1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに136cm以上の有効開口が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293228
P3001-50R
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません