ADAL(アダル)
チェア ミューズ
オールハンドメイドで仕上げるポリエステルの編み込みデザインがリゾート地のような自由で開放的な心地よさを創出
用途
屋外チェア
材質
フレーム:アルミニウム/ロープ:ポリエステル/張地:ポリプロピレン/座クッション:ポリウレタン
色
タープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×610×760
座面高さ(mm)
SH:470
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに139cm以上の有効開口が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293255
M1002-1WL
¥
54,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません