チェア モンタナ

チェア モンタナ - ADAL(アダル)チェア モンタナ - ADAL(アダル)

モールドウレタンでスタイリッシュなデザインが人気のスタンダードチェア

用途チェア材質脚:アルミニウム/キャスター:ナイロン 昇降可、回転可張地アイコンICO-34(PVCレザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×590×870~960座面高さ(mm)SH:430~520RoHS指令(10物質対応)対応内容量1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに112cm以上の有効開口が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68292991M3533-10KC
58,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする