ADAL(アダル)
チェア レイ
包み込むようにラウンドした背が美しい上品なチェア
用途
木製椅子
材質
脚:ビーチ材
色
CL色(ナチュラル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×540×810
座面高さ(mm)
SH:460
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに109cm以上の有効開口が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68292957
W6015-10CL
¥
66,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません