ADAL(アダル)
テーブル脚 TLシリーズ
カフェ、レストラン標準高のテーブル金物脚。
30mm厚の天板を取り付けてH700mmのテーブルになります。
用途
テーブル用金物脚(木製天板用)
材質
スチール/黒粉体塗装(半ツヤ)
寸法(mm)
受け座:240角
支柱径(Φmm)
76
内容量
1台
注意
※天板は付属しません。
※24mmの六角ボルトを締める工具が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68291855
TL001-5076K
750角以下500角以上(天板)
500×500×670
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68291871
TL001-4576K
700角以下450角以上(天板)
450×450×670
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68291880
TL001-3776K
550角以下370角以上(天板)
370×370×670
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68291889
TL005-8576K
1400×800以下850×550以上(天板)
850×550×670
¥
61,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。