トルネードノズルエアブローガン 265mm

トルネードノズルエアブローガン 265mm - Autobahn

作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。
トルネードノズルは通常のノズルに比べて数倍の吐き出し量を発生させることができます。
軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。

用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/トルネードノズル/TPUホース/エアガン用プラグ長さ(mm)■トルネードノズル:114寸法(mm)■小箱:305×125×45全長(mm)265危険物の類別非危険物内容量1個
関連資料:(1.02MB)
注意
※使用圧力0.7~0.8Mpa以下でご使用ください。
※清浄な空気をご使用ください。
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※足で体重をかけないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293910MAG-TN
4,500
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする