Qfield
スクレーパー(車用フィルム貼り付け用)
先細3層ゴムで、大きい面積の水切りと縁処理が同時にできる!
握り部分にゴム付き!作業が楽、疲れにくい。
用途
カーフィルムの貼り付け作業用
材質
ABS+TPE
色
青+ピンク
質量(g)
96
寸法(cm)
(長さ×幅×厚さ)約8.5×約13×約2.8
内容量
1箱(70個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68291277
QF-QC201-01
¥
117,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください