Qfield
三角柄三角スキージー
4色から選択可能。
耐熱性があり刃先が薄いため、ガラスに密着して簡単に洗浄可能。
ハンドルを強化加工したため、水切り作業時の耐久性と柔軟性を両立。
用途
カーフィルムの貼り付け作業用
材質
POM
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68291155
QF-QC20-01
1箱(60個)
黄色
小
18
(長さ×幅×厚さ)約10.5×約9.5×約0.3
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291171
QF-QC20-03
1箱(60個)
青
小
18
(長さ×幅×厚さ)約10.5×約9.5×約0.3
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291180
QF-QC20-02
1箱(60個)
赤
小
18
(長さ×幅×厚さ)約10.5×約9.5×約0.3
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291189
QF-QC20-04
1箱(60個)
ピンク
小
18
(長さ×幅×厚さ)約10.5×約9.5×約0.3
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291198
QF-QC19-02
1箱(60個)
黄色
中
42
(長さ×幅×厚さ)約22.5×約12×約0.35
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291207
QF-QC19-01
1箱(60個)
青
中
42
(長さ×幅×厚さ)約22.5×約12×約0.35
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291216
QF-QC19-03
1箱(60個)
赤
中
42
(長さ×幅×厚さ)約22.5×約12×約0.35
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291225
QF-QC19-04
1箱(60個)
ピンク
中
42
(長さ×幅×厚さ)約22.5×約12×約0.35
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291241
QF-QC18-01
1箱(70個)
黄色
大
62
(長さ×幅×厚さ)約27.2×約13×約0.41
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291250
QF-QC18-02
1箱(70個)
青
大
62
(長さ×幅×厚さ)約27.2×約13×約0.41
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291259
QF-QC18-03
1箱(70個)
赤
大
62
(長さ×幅×厚さ)約27.2×約13×約0.41
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291268
QF-QC18-04
1箱(70個)
ピンク
大
62
(長さ×幅×厚さ)約27.2×約13×約0.41
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください