両刃方形磁石付きスクレーパー

両刃方形磁石付きスクレーパー - Qfield両刃方形磁石付きスクレーパー - Qfield両刃方形磁石付きスクレーパー - Qfield両刃方形磁石付きスクレーパー - Qfield

完全手作業で研磨された両刃の刃先で、両面使用可能です。
磁石付きで、車体に吸着可能です。
カーフィルム貼り付け時に水跡が残らず、先端はフィルムの差し込みにも使用できます。
ドアハンドル周りなど細かい部分の処理にも適しています。

用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU黄色内容量1箱(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68291311QF-QC213-0150(長さ×幅×厚さ)約10×約7.5×約0.59
69,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291338QF-QC217-0165(長さ×幅×厚さ)約12×約7×約0.96
72,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする