厚薄グラデーション 異形スキージー

厚薄グラデーション 異形スキージー - Qfield厚薄グラデーション 異形スキージー - Qfield厚薄グラデーション 異形スキージー - Qfield厚薄グラデーション 異形スキージー - Qfield厚薄グラデーション 異形スキージー - Qfield厚薄グラデーション 異形スキージー - Qfield厚薄グラデーション 異形スキージー - Qfield厚薄グラデーション 異形スキージー - Qfield

本製品は用途に応じて選べる5種類の硬度をご用意しています。40度(黄色):柔らかめで、繊細な作業に最適 :50度(青)やや柔らかく、汎用性が高い :60度(赤)中間の硬さで、バランスが良い :70度(オレンジ)やや硬めで力を入れた作業に適する :80度(紫)もっとも硬く、高負荷のフィルム貼り作業に最適
エッジ部分は2種類のデザイン 薄いエッジ:細かい隙間に差し込む作業に適しており、柔軟性があります 厚いエッジ:布を貼り付けて使用することで、広い面積のフィルム施工に対応可能です。

用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPEE内容量1箱(100個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68291381QF-QC103-01黄色20(長さ×幅×厚さ)約10×約7×約0.4
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291390QF-QC103-0220(長さ×幅×厚さ)約10×約7×約0.4
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291399QF-QC103-0320(長さ×幅×厚さ)約10×約7×約0.4
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291408QF-QC103-0420(長さ×幅×厚さ)約10×約7×約0.4
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291417QF-QC103-05オレンジ20(長さ×幅×厚さ)約10×約7×約0.4
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291530QF-QC127-01黄色24(長さ×幅×厚さ)約11×約7×約0.4
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291539QF-QC127-0224(長さ×幅×厚さ)約11×約7×約0.4
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291548QF-QC127-0324(長さ×幅×厚さ)約11×約7×約0.4
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291557QF-QC127-0424(長さ×幅×厚さ)約11×約7×約0.4
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291566QF-QC127-05オレンジ24(長さ×幅×厚さ)約11×約7×約0.4
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする