台型二重層カーフィルムスキージー

台型二重層カーフィルムスキージー - Qfield台型二重層カーフィルムスキージー - Qfield台型二重層カーフィルムスキージー - Qfield台型二重層カーフィルムスキージー - Qfield

2段階の硬度設計-赤:65A/緑:75A。
中間層は高硬度でしっかりサポート、フィルム貼りの水切りがよりキレイに。

用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU質量(g)54寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約9.8×約7×約0.8内容量1箱(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68290918QF-QC204-02(A)75
80,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68290936QF-QC204-01(A)65
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする