Qfield
方型サンドイッチスキージー
2段階の硬度設計-赤:65A/緑:75A。
中間層は高硬度でしっかりサポート、フィルム貼りの水切りがよりキレイに。
用途
カーフィルムの貼り付け作業用
材質
TPU
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
質量(g)
硬度
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68290891
QF-QC202-02
1箱(50個)
赤
中
56
(A)65
(長さ×幅×厚さ)約10×約7×約0.68
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68290900
QF-QC202-01
1箱(50個)
緑
中
56
(A)75
(長さ×幅×厚さ)約10×約7×約0.68
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68290909
QF-QC203-02
1箱(60個)
緑
大
71
(A)75
(長さ×幅×厚さ)約12×約7×約0.69
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68290927
QF-QC203-01
1箱(60個)
赤
大
71
(A)65
(長さ×幅×厚さ)約12×約7×約0.69
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください