曜日別特売

超三角スキージー

超三角スキージー - Qfield超三角スキージー - Qfield超三角スキージー - Qfield超三角スキージー - Qfield超三角スキージー - Qfield超三角スキージー - Qfield超三角スキージー - Qfield超三角スキージー - Qfield

4色から選択可能。
フロント/リアウィンドウの初期排水用として使用可能。
硬化材質採用により、優れた耐摩耗性を実現

用途フロント/リアウィンドウの初期排水用材質POM内容量1箱(60個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68291040QF-QC21-02黄色84直口(長さ×幅×厚さ)約33.5×約13×約0.47
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291049QF-QC22-01黄色88左斜口(長さ×幅×厚さ)約33.8×約13×約0.47
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291058QF-QC23-01黄色85右斜口(長さ×幅×厚さ)約33.8×約12.2×約0.54
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291067QF-QC21-0484直口(長さ×幅×厚さ)約33.5×約13×約0.47
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291076QF-QC22-0488左斜口(長さ×幅×厚さ)約33.8×約13×約0.47
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291085QF-QC23-0485右斜口(長さ×幅×厚さ)約33.8×約12.2×約0.54
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291101QF-QC21-0184直口(長さ×幅×厚さ)約33.5×約13×約0.47
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291110QF-QC22-0288左斜口(長さ×幅×厚さ)約33.8×約13×約0.47
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291119QF-QC23-0285右斜口(長さ×幅×厚さ)約33.8×約12.2×約0.54
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291128QF-QC21-03ピンク84直口(長さ×幅×厚さ)約33.5×約13×約0.47
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291137QF-QC22-03ピンク88左斜口(長さ×幅×厚さ)約33.8×約13×約0.47
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68291146QF-QC23-03ピンク85右斜口(長さ×幅×厚さ)約33.8×約12.2×約0.54
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする