アストロ
中身が見える 真ん中の収納ネット
【デッドスペースを有効活用できる車用収納ポケット】車内のデッドスペースを有効活用して、収納スペースを作れるネット。
用途
バッグや荷物、買い物袋、カー用品の収納、荷崩れ防止などに便利。
運転席と助手席のヘッドレストに引っ掛けて、簡単に取り付けできる。
使わないときは折りたためてコンパクトになるので、場所を取らない。
ドライブやレジャー、アウトドア、旅行などのお出かけの際にも活躍。
材質
ポリエステル・ポリプロピレン
寸法(mm)
約W500×D130×H260
色
ブラック
耐荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※ヘッドレスト一体型シート、ヘッドレストがないシートには取り付けできません。
※危険ですので、走行中、運転者は本品及び収納している物を触らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68298058
607-62
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください