曜日別特売

非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット

非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット - ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット - ヤマトプロテック

遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。

用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご?材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません!
※個人宅は配送不可
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
枠内寸法(mm)
段数
セット内容
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68298137RE5C-170(RH-5XG)(はしご)1781520×6005(枠)RE5C-170、(はしご)RH-5XG170
オープン
85,980
94,578(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298146RE5C-170(RH-6XG)(はしご)2125520×6006(枠)RE5C-170、(はしご)RH-6XG170
オープン
85,980
94,578(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298155RE5C-170(RH-7XG)(はしご)2469520×6007(枠)RE5C-170、(はしご)RH-7XG170
オープン
88,980
97,878(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298171RE6C-170(RH-5XG)(はしご)1781600×6005(枠)RE6C-170、(はしご)RH-5XG170
オープン
88,980
97,878(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298180RE6C-170(RH-6XG)(はしご)2125600×6006(枠)RE6C-170、(はしご)RH-6XG170
オープン
88,980
97,878(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298189RE5C-170(RH-8XG)(はしご)2813520×6008(枠)RE5C-170、(はしご)RH-8XG170
オープン
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298198RE6C-170(RH-8XG)(はしご)2813600×6008(枠)RE6C-170、(はしご)RH-8XG170
オープン
92,980
102,278(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298207RE5C-250(RH-10XG)(はしご)3501520×60010(枠)RE5C-250、(はしご)RH-10XG250
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298216RE5C-250(RH-11XG)(はしご)3845520×60011(枠)RE5C-250、(はしご)RH-11XG250
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298225RE6C-250(RH-10XG)(はしご)3501600×60010(枠)RE6C-250、(はしご)RH-10XG250
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298241RE5C-250(RH-12XG)(はしご)4189520×60012(枠)RE5C-250、(はしご)RH-12XG250
オープン
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298250RE6C-250(RH-11XG)(はしご)3845600×60011(枠)RE6C-250、(はしご)RH-11XG250
オープン
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298259RE6C-250(RH-12XG)(はしご)4189600×60012(枠)RE6C-250、(はしご)RH-12XG250
オープン
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする