非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット

非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット - ヤマトプロテック

改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。

用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)枠内寸法(mm)573×573RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません!
※個人宅は配送不可
全40種類を絞り込む
全長(mm)
寸法H(mm)
段数
外寸(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
寸法H(mm)
段数
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68298268RKC-680-40A(RH-5XG)(枠)RKC-680-40A、(はしご)RH-5XG(はしご)1781150~230(床厚)5680(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298277RKC-680-50(RH-6XG)(枠)RKC-680-50、(はしご)RH-5XG(はしご)2125165~250(床厚)6680(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298286RKC-680-60(RH-5XG)(枠)RKC-680-60、(はしご)RH-5XG(はしご)1781165~250(床厚)5680(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298295RKC-680-60(RH-6XG)(枠)RKC-680-60、(はしご)RH-6XG(はしご)2125165~250(床厚)6680(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298311RKC-680-40A(RH-7XG)(枠)RKC-680-40A、(はしご)RH-7XG(はしご)2469150~230(床厚)7680(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298338RKC-680-60(RH-7XG)(枠)RKC-680-60、(はしご)RH-7XG(はしご)2469165~250(床厚)7680(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298347RKC-680-40A(RH-8XG)(枠)RKC-680-40A、(はしご)RH-8XG(はしご)2813150~230(床厚)8680(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298365RKC-680-60(RH-8XG)(枠)RKC-680-60、(はしご)RH-8XG(はしご)2813165~250(床厚)8680(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298381RKC-710-50(RH-5XG)(枠)RKC-710-50、(はしご)RH-5XG(はしご)1781165~250(床厚)5710(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298390RKC-710-50(RH-6XG)(枠)RKC-710-50、(はしご)RH-6XG(はしご)2125165~250(床厚)6710(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298399RKC-710-60(RH-5XG)(枠)RKC-710-60、(はしご)RH-5XG(はしご)1781165~250(床厚)5710(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298408RKC-710-60(RH-6XG)(枠)RKC-710-60、(はしご)RH-6XG(はしご)2125165~250(床厚)6710(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298417RKC-710-40A(RH-5XG)(枠)RKC-710-40A、(はしご)RH-5XG(はしご)1781150~230(床厚)5710(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298426RKC-710-40A(RH-6XG)(枠)RKC-710-40A、(はしご)RH-6XG(はしご)2125150~230(床厚)6710(上枠)
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298469RKC-680-60(RH-9XG)(枠)RKC-680-60、(はしご)RH-9XG(はしご)3157165~250(床厚)9680(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298478RKC-710-50(RH-7XG)(枠)RKC-710-50、(はしご)RH-7XG(はしご)2469165~250(床厚)7710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298487RKC-710-60(RH-7XG)(枠)RKC-710-60、(はしご)RH-7XG(はしご)2469165~250(床厚)7710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298496RKC-680-40A(RH-10XG)(枠)RKC-680-40A、(はしご)RH-10XG(はしご)3501150~230(床厚)10680(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298505RKC-710-40A(RH-7XG)(枠)RKC-710-40A、(はしご)RH-7XG(はしご)2469150~230(床厚)7710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298539RKC-680-50(RH-10XG)(枠)RKC-680-50、(はしご)RH-10XG(はしご)3501165~250(床厚)10680(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298548RKC-680-60(RH-10XG)(枠)RKC-680-60、(はしご)RH-10XG(はしご)3501165~250(床厚)10680(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298557RKC-710-50(RH-8XG)(枠)RKC-710-50、(はしご)RH-8XG(はしご)2813165~250(床厚)8710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298566RKC-710-60(RH-8XG)(枠)RKC-710-60、(はしご)RH-8XG(はしご)2813165~250(床厚)8710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298575RKC-680-40A(RH-11XG)(枠)RKC-680-40A、(はしご)RH-11XG(はしご)3845150~230(床厚)11680(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298591RKC-710-40A(RH-8XG)(枠)RKC-710-40A、(はしご)RH-8XG(はしご)2813150~230(床厚)8710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298618RKC-680-60(RH-11XG)(枠)RKC-680-60、(はしご)RH-11XG(はしご)3845165~250(床厚)11680(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298627RKC-710-50(RH-9XG)(枠)RKC-710-50、(はしご)RH-9XG(はしご)3157165~250(床厚)9710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298636RKC-710-60(RH-9XG)(枠)RKC-710-60、(はしご)RH-9XG(はしご)3157165~250(床厚)9710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298645RKC-680-40A(RH-12XG)(枠)RKC-680-40A、(はしご)RH-12XG(はしご)4189150~230(床厚)12680(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298661RKC-710-40A(RH-9XG)(枠)RKC-710-40A、(はしご)RH-9XG(はしご)3157150~230(床厚)9710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298688RKC-680-60(RH-12XG)(枠)RKC-680-60、(はしご)RH-12XG(はしご)4189165~250(床厚)12680(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298697RKC-710-50(RH-10XG)(枠)RKC-710-50、(はしご)RH-10XG(はしご)3501165~250(床厚)10710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298706RKC-710-60(RH-10XG)(枠)RKC-710-60、(はしご)RH-10XG(はしご)3501165~250(床厚)10710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298715RKC-710-40A(RH-10XG)(枠)RKC-710-40A、(はしご)RH-10XG(はしご)3501150~230(床厚)10710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298749RKC-710-50(RH-11XG)(枠)RKC-710-50、(はしご)RH-11XG(はしご)3845165~250(床厚)11710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298758RKC-710-60(RH-11XG)(枠)RKC-710-60、(はしご)RH-11XG(はしご)3845165~250(床厚)11710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298767RKC-710-40A(RH-11XG)(枠)RKC-710-40A、(はしご)RH-11XG(はしご)3845150~230(床厚)11710(上枠)
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298785RKC-710-50(RH-12XG)(枠)RKC-710-50、(はしご)RH-12XG(はしご)4189165~250(床厚)12710(上枠)
オープン
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298801RKC-710-60(RH-12XG)(枠)RKC-710-60、(はしご)RH-12XG(はしご)4189165~250(床厚)12710(上枠)
オープン
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298810RKC-710-40A(RH-12XG)(枠)RKC-710-40A、(はしご)RH-12XG(はしご)4189150~230(床厚)12710(上枠)
オープン
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする