曜日別特売

非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット

非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット - ヤマトプロテック

改修工事用の避難ハッチです。
蓋のデザインが小エンボスタイプでスタイリッシュ!
定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。
ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。

用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)寸法H(mm)165~250(床厚)枠内寸法(mm)573×573寸法h(mm)245~330(枠厚)寸法KH(mm)40(かさ高)RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません!
※個人宅は配送不可
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
段数
適合階高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68298320RKC-680N(RH-5XG)(枠)RKC-680N、(はしご)RH-5XG(はしご)178151800~2190
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298329RKC-680N(RH-6XG)(枠)RKC-680N、(はしご)RH-6XG(はしご)212562140~2540
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298356RKC-680N(RH-7XG)(枠)RKC-680N、(はしご)RH-7XG(はしご)246972490~2880
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298435RKC-680N(RH-8XG)(枠)RKC-680N、(はしご)RH-8XG(はしご)281382830~3220
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298451RKC-710N(RH-5XG)(枠)RKC-710N、(はしご)RH-5XG(はしご)178151800~2190
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298460RKC-710N(RH-6XG)(枠)RKC-710N、(はしご)RH-6XG(はしご)212562140~2540
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298521RKC-680N(RH-9XG)(枠)RKC-680N、(はしご)RH-9XG(はしご)315793170~3570
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298530RKC-710N(RH-7XG)(枠)RKC-710N、(はしご)RH-7XG(はしご)246972490~2880
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298600RKC-680N(RH-10XG)(枠)RKC-680N、(はしご)RH-10XG(はしご)3501103520~3910
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298609RKC-710N(RH-8XG)(枠)RKC-710N、(はしご)RH-8XG(はしご)281382830~3220
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298670RKC-680N(RH-11XG)(枠)RKC-680N、(はしご)RH-11XG(はしご)3845113860~4250
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298679RKC-710N(RH-9XG)(枠)RKC-710N、(はしご)RH-9XG(はしご)315793170~3570
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298731RKC-680N(RH-12XG)(枠)RKC-680N、(はしご)RH-12XG(はしご)4189124200~4600
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298740RKC-710N(RH-10XG)(枠)RKC-710N、(はしご)RH-10XG(はしご)3501103520~3910
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298776RKC-710N(RH-11XG)(枠)RKC-710N、(はしご)RH-11XG(はしご)3845113860~4250
オープン
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68298819RKC-710N(RH-12XG)(枠)RKC-710N、(はしご)RH-12XG(はしご)4189124200~4600
オープン
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする