アストロ
アルミ蒸着 保温・保冷シート
【保温・保冷用クッション材】保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れ、さまざまな用途で使えるアルミ蒸着シート。
用途
ハサミでお好きなサイズにカット可能。
精肉、鮮魚、冷蔵・冷凍食品、冷菓などの持ち帰りや、温かいお弁当を包んだりするのに便利。〇精肉、鮮魚、冷蔵・冷凍食品、冷菓などの持ち帰りや、温かいお弁当を包んだりするのに便利。敷き布団や敷きパッドの下に敷けば、アルミの力で身体から放出された熱を反射し蓄熱・保温。
材質
アルミ蒸着シート・発砲ポリエチレン
寸法(mm)
約W700×長さ1200
色
シルバー
内容量
1個
注意
※洗濯はできません。
※直射日光に長時間当たると劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68298101
821-92F
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください