曜日別特売

マジックライス ななこめっつ

マジックライス ななこめっつ - サタケマジックライス ななこめっつ - サタケ

7年間の長期保存が可能です。
調理時に注水量を変えることによって、ごはんとおかゆの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、アレンジ万能な白飯です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

付属品スプーン1個、脱酸素剤(非鉄系)1個種別白飯種類白飯原材料うるち米(国産)保存期間(年)7グリーン購入法適合栄養成分(1袋70gあたり目安)エネルギー:271kcal、たんぱく質:4.9g、脂質:0.8g、炭水化物:60.9g、食塩相当量:0.01g内容量1箱(70g×50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
682981281FMR31100BC
19,500
15,980
17,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする