曜日別特売

トータルステーション

トータルステーション - PENTAXトータルステーション - PENTAX

光学求心モデル、ガイドライト新搭載
高速で安定した距離・角度設定
ノンプリ 約0.3秒 精度3+2ppm
プリズム 約0.8秒 精度2+2ppm

仕様データ記録:【外部メモリ】USB メモリ 標準付属品 (8GB) に対応、【形式】データ入力 (CSV、 SIMA)、データ出力 (APA、 CSV、 SIMA)、【記録容量 ( 座標データもしくは観測データ)】記録点数 約 40,000 点その他国土地理院認定:2 級 A トータルステーション申請予定適合測距部:【測距範囲( 気象条件通常時 )】 ノンプリズム:600m、ミニプリズム:2000 m、1素子プリズム:3500m、【測距精度】[プリズム]2 ~ 3500m:± (2+2ppm × D) mm、[反射シート]2 ~ 5 m:± (10+2ppm × D) m、5 ~ 200m:± (2+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+2ppm × D) mm、[ノンプリズム]2 ~ 5m:± (10+2ppm × D) mm、5 ~ 200m:± (3+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+3ppm × D) mm、【最小表示】1 mm / 0.1 mm 切替、【測距時間】[初回測距]ノンプリズム:約 0.3 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.8 秒、[連続測距]ノンプリズム:約 0.7 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.3 秒、【気象補正】有 (気温 ・ 気圧入力)、【レッドマーク機能 (ポインティング)】有、【トリガーキー】有寸法(mm)幅 215×高さ 369×長さ 176( 突起物を除く)質量(kg)5.93(バッテリ含む)径(Φmm)(対物有効)望遠鏡:48形式基盤部:シフト式使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格レーザ安全:【測距部】プリズム:クラス1、ノンプリズム : クラス3倍率望遠鏡:30X方式求心:光学、測角部:【測角方式】アブソリュート ・ ロータリー ・ エンコーダ、【検出方式】H:両側検出、V:両側検出、【最小表示】1” /5” /10” 選択可、【測角精度 (標準偏差) JIS B 7912-3 (ISO 17123-3)】5″表示部【表示器】正反両側バックライト付き 320 × 240 px カラー対応自動傾斜補正装置:【方式】光電補正式、【補正軸】2軸、【補正範囲】± 3’、ガイドライト:【視認可能範囲】5°、【中央誘導範囲】30’機能標準搭載プログラム:【測定 ・ 計算】放射トラバース、逆打測定、杭打測定、後方交会法、オフセット測定、 対辺測定、 REM 測定、 面積計算、内外分点、 ライン計測、 4 点交点計算、 幅杭測定、単回観測、 水準測定、 機械高測定計算インターフェースBluetooth5.0 クラス 2 最大通信距離約 10 mバッテリー内部:【電源】Li-ion 7.4V 3350mAh、 バッテリ 2 個標準装備、ホットスワップ対応、【1充電あたりの使用時間(バッテリ 2 個使用の場合)】連続測距:約 26 時間、測角:約 44 時間、【充電時間】1個充電で約 2 時間 / 2 個同時充電の場合約 4 時間(BP07)視界望遠鏡:1° 30’分解力望遠鏡:3″防塵防水性能IP65 ( 本体 )気泡管感度棒気泡管:30” /2mm、円形気泡管:8′、電子気泡管:1″距離(最短視準)望遠鏡:1.7(m)内容量1個
関連資料:(0.93MB) (0.27MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68297507P-206Nc
1,380,000
1,198,000
1,317,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする