曜日別特売

フィット 幅40 3段 チェスト 奥行44cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク

フィット 幅40 3段 チェスト 奥行44cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク - 丸田木工フィット 幅40 3段 チェスト 奥行44cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク - 丸田木工フィット 幅40 3段 チェスト 奥行44cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク - 丸田木工フィット 幅40 3段 チェスト 奥行44cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク - 丸田木工フィット 幅40 3段 チェスト 奥行44cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク - 丸田木工フィット 幅40 3段 チェスト 奥行44cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク - 丸田木工フィット 幅40 3段 チェスト 奥行44cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク - 丸田木工フィット 幅40 3段 チェスト 奥行44cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク - 丸田木工

フィット 幅40 3段 チェストは、総地板仕様なので大量に衣服を収納しても底抜けや引っ掛かりの心配がないチェストです。伝統技法であるロッキング組を施しているので、酷使にも耐える耐久性の高い構造です。また、引き出しには衣類収納に最適な桐を使用しています。

用途洋服の収納に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×440×580商品タイプ完成品内容量1台
注意
※大型配送の為、発送からお届け迄お時間がかかります。商品画像には別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
682953986300074182ホワイト
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
682954076300074183ウォールナット
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
682954166300074184オーク
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする