クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
KC耐火ビニルパイプ4m
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。
軽いので扱いやすい。
従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途
排水通気設備配管
材質
硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)
色
グリーン
使用流体
排水
内容量
1本
注意
※KC耐火ビニルパイプ、耐火透明接手をご使用の際は、必ず認定書及び評定書の内容をご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68298031
耐火パイプVP
50
¥
7,150
¥
5,043
¥
5,547
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68298040
耐火パイプVP
75
¥
11,920
¥
8,406
¥
9,247
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68298049
耐火パイプVP
100
¥
17,390
¥
12,264
¥
13,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類